80/20 2020-72 Ekstruusio, 8 avoin T-ura, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AE4FFH 5JTA7

80/20 2020-72 suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, alumiinia, kirkas

Tuote: AE4FFH Malli: 2020-72Ristiviite: 5JTA7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€107.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.205 "
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus2"
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti0.5509 in4
Slot Width0.255 "
Pinta-ala1.228 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.1.476 paunaa
Leveys2"
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliJoustavuuden moduuliHinta
80/20 2020-145 Ekstruusio, 8 avointa T-aukkoa, pituus 145 tuumaa, leveys 2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AE4FFU 5JTC7 2020-145145 "2"2"Alumiini10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa€212.94
Tarjouspyyntö
80/20 2020-BLACK-145 Ekstruusio, 8 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZTV 29NZ67 2020-MUSTA-145145 "50.8mm50.8mmAlumiini10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa€310.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2020-72 suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, alumiinia, kirkas
€107.49 / yksikkö