Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2010 # 10 ura - 2 kpl pakkaus | AD8LMA 4KW99

DEWALT DW2010 #10 Slotted Bit - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8LMA Malli: DW2010Ristiviite: 4KW99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Bit tyyliura-
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#10
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiUraosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuseräMateriaaliKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW2015 2 -ruuvimeisseli | AC8LNN 3CA82 DW20152"VirtabittiKylmä taottu teräs2"#61€3.94
DEWALT DW2006 # 6 ura - 2 kpl pakkaus | AD8LLY 4KW97 DW2006-Lisää bittiS2 teräs1"#61€17.26
DEWALT DW2008 # 8 urakärki - 2 kpl pakkaus | AD8LLZ 4KW98 DW2008-Lisää bittiS2 teräs1"#82€6.12
DEWALT DW2038 # 8 uravirtalähde | AD8LUZ 4KX09 DW20383.5 "VirtabittiRuostumaton teräs3.5 "#81€5.28
DEWALT DW2040 # 10 uravirtalähde | AD8LVA 4KX10 DW20403.5 "VirtabittiTeräs3.5 "#101€3.96
DEWALT DW2065 # 8-10 -virtakärki | AD9AGR 4NX94 DW2065-VirtabittiTeräs6"#81€6.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2010 #10 Slotted Bit - 2 kpl pakkaus
€0.80 /pakkaus