Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1636 Itsesyöttökärjen halkaisija 2 Varsi 1/2 | AB2YYG 1PX16

DEWALT DW1636 Itsesyöttöterän halkaisija 2 Varsi 1/2

Varastossa
Tuote: AB2YYG Malli: DW1636Ristiviite: 1PX16
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
€56.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttöbitti
Kärki Dia.2"
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija2"
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus6"
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaVarren kokoHinta
DEWALT DW1630 Itsesyöttökärjen halkaisija 1 | AB2YYC 1PX10 DW16301"1"1 / 2 "€50.23
DEWALT DW1632 Itsesyöttökärjen halkaisija 1 1/4 Varsi 1/2 | AB2YYD 1PX12 DW16321.25 "1 1 / 4 "1 / 2 "€51.58
DEWALT DW1634 Itsesyöttökärjen halkaisija 1 1/2 Varsi 1/2 | AB2YYE 1PX14 DW16341.5 "1 1 / 2 "1 / 2 "€57.21
DEWALT DW1637 Itsesyöttökärjen halkaisija 2 1/8 Varsi 1/2 | AB2YYH 1PX17 DW16372.125 "2 1 / 8 "1 / 2 "€58.59
DEWALT DW1638 Self Feed Bit Pilot Bit Varsi 7/16 tuumaa | AB2YYJ 1PX18 DW16382.25 "2 1 / 4 "7 / 16 "€60.56
DEWALT DW1639 Puuporanterän halkaisija 2 9/16 | AB2YYK 1PX19 DW16392-9 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "€64.05
DEWALT DW1640 Itsesyöttökärjen halkaisija 3 varsi 1/2 | AB2YYYLI 1PX20 DW16403"3"1 / 2 "€167.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1636 Itsesyöttöterän halkaisija 2 Varsi 1/2
€56.33 / yksikkö