Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1129 -poranterä Hss 29/64 tuuman musta oksidi | AF8PKB 29EG29

DEWALT DW1129 Poranterä Hss 29/64 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AF8PKB Malli: DW1129Ristiviite: 29EG29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.4531 "
Poranterän koko29 / 64 "
Poraussyvyys (tuumaa)4-3/16
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus5.625 "
Koko29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW1309 9/64 -poranterä | AD9AGB 4NX40 DW1309---1€6.48
DEWALT DW1314 7/32 -poranterä | AD9AGC 4NX45 DW1314---1€10.33
DEWALT DW1320 5/16 -poranterä | AD9AGD 4NX48 DW1320---1€16.73
DEWALT DW1324 3/8 poranterä | AD9AGE 4NX49 DW1324---1€24.60
DEWALT DW1332 1/2 -poranterä | AD9AGF 4NX51 DW1332---1€41.03
DEWALT DW2722 1/8 poranterä | AF2RCU 6XG77 DW2722---2€7.44
DEWALT DW1177 nopea teräsporanteräsarja, musta oksidiviimeistely - 20 kpl | AF8PJU 29EG22 DW1177---1€64.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1129 Poranterä Hss 29/64 tuuman musta oksidi
€19.02 / yksikkö