Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW0892 -linjalasertunnistin Lcd AG2BDD 31CN27

DEWALT DW0892 Line Laser Detector LCD

Varastossa
Tuote: AG2BDD Malli: DW0892Ristiviite: 31CN27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjalasertunnistin
tarkkuus+/- 1/32
rakentaminenIskunkestävä muovi
Virtalähde(2) AA-paristot
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031498000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: LCD

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW0892 Line Laser Detector LCD
€228.76 / yksikkö