Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW0714 Laserlasit Universal Fit | AG2BDE 31CN28

DEWALT DW0714 Laserlasit Universal Fit

Varastossa
Tuote: AG2BDE Malli: DW0714Ristiviite: 31CN28

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaserlasit
rakentaminenMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.67
HS-koodi9004900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Universal Fit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW0714 Laserlasit Universal Fit
€21.39 / yksikkö