Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GRFC50-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, C runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FHK 6RUX7

APPLETON ELECTRIC GRFC50-A-putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, C-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini

Varastossa
Tuote: AF2FHK Malli: GRFC50-ARistiviite: 6RUX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliC
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laipallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoeräHinta
APPLETON ELECTRIC GRC50-A putkipoistorunko, 1/2 tuuman kauppa, C runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FGT 6RUW1 GRC50-AC18 kuparia.1 / 2 "Putken ulostulorunko€175.48
APPLETON ELECTRIC GRE125-A Putkenpoistorunko, jauhemaalattu, 1 1/4 tuuman kauppa, E-runko, kierre, alumiinia | AF2FGZ 6RUW7 GRE125-AE31 kuparia.1-1 / 4 "Putken ulostulorunko€273.49
APPLETON ELECTRIC GRFC75-A putkipoistorunko, 3/4 tuuman kauppa, C runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FHM 6RUX9 GRFC75-AC18 kuparia.3 / 4 "Putken ulostulorunko€177.10
APPLETON ELECTRIC GRFL50-A putkipoistorunko, 1/2 tuuman kauppa, L runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FHR 6RUY3 GRFL50-AL18 kuparia.1 / 2 "Putken ulostulorunko€178.59
APPLETON ELECTRIC GRFL75-A putkiulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, L-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FHU 6RUY5 GRFL75-AL18 kuparia.3 / 4 "Putken ulostulorunko€182.44
APPLETON ELECTRIC GRFT100-A putkiulostulorunko, 1 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FHW 6RUY7 GRFT100-AT18 kuparia.1"Putken ulostulorunko€203.31
APPLETON ELECTRIC GRFT50-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FHY 6RUY9 GRFT50-AT18 kuparia.1 / 2 "Putken ulostulorunko€186.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRFC50-A-putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, C-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini
€169.93 / yksikkö