Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCW210P1/DCB205 johdoton hiomakone, halkaisija 5 tuumaa, 3/32 tuumaa Orbit, kämmenkahva, 20 V | CP3QVK 165GV1

DEWALT DCW210P1/DCB205 johdoton hiomakone, halkaisija 5 tuumaa, 3/32 tuuman Orbit, kämmenkahva, 20 V

Varastossa
Tuote: CP3QVK Malli: DCW210P1/DCB205Ristiviite: 165GV1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCW210B akkuhiomakone, 20V | CP3QVJ 492P85 DCW210B€252.85
DEWALT DCW210B / DCB240 akkuhiomakone, kämmenkahva, 20 V, 55Ke70 | CP3QVL 272JP3 DCW210B / DCB240€500.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCW210P1/DCB205 johdoton hiomakone, halkaisija 5 tuumaa, 3/32 tuuman Orbit, kämmenkahva, 20 V
€379.31 / yksikkö