DEWALT DCH273P2 SDS -akkuporavasara Li-Ion 20V | AH9VAA 44YX78

DEWALT DCH273P2 SDS johdoton pyörivä vasara Li-Ion 20V

Varastossa
Tuote: AH9VAA Malli: DCH273P2Ristiviite: 44YX78

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vasara
Iskut minuutissa4600
Ei kuormitusta RPM1100
TyyppiLangaton
Paino6.8 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9175
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.23
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCH273P2 SDS johdoton pyörivä vasara Li-Ion 20V
€913.59 / yksikkö