DEWALT DCD130T1/ DCG412B johdoton yhdistelmäsarja, 60V | CP3PHL 326ZM7

DEWALT DCD130T1/DCG412B johdoton yhdistelmäsarja, 60V

Varastossa
Tuote: CP3PHL Malli: DCD130T1/DCG412BRistiviite: 326ZM7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DCD740B Porakone, 20V | CP3PEW 24T852 DCD740BIstukka€236.89
DEWALT DCD740C1, DCB203 Porasarja, 20V | CP3PTU 7DZ23 DCD740C1, DCB203Porauspakkaus€506.57
DEWALT DCD740C1/DWA2T35IR porasarja, 20V | CP3PTV 361CE1 DCD740C1/DWA2T35IRPorauspakkaus€433.06
DEWALT DCD740B/DCB203 porasarja, 20V | CP3PUA 58JL52 DCD740B/DCB203Porauspakkaus€208.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCD130T1/DCG412B johdoton yhdistelmäsarja, 60V
€845.08 / yksikkö