DEWALT D28715 silppusaha, 14 tuuman terän halkaisija, 4000 rpm | CP3PDN 1AUY9

DEWALT D28715 Katkosaha, 14 tuuman terän halkaisija, 4000 rpm

Varastossa
Tuote: CP3PDN Malli: D28715Ristiviite: 1AUY9

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa saha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.646
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT D28730 silppusaha, 14 tuuman terän halkaisija, 4000 rpm | CP3PDM 499M21 D28730€317.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D28715 Katkosaha, 14 tuuman terän halkaisija, 4000 rpm
€324.98 / yksikkö