DEWALT 7723HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPL 448L34

DEWALT 7723HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MPL Malli: 7723HD5-PWRRistiviite: 448L34

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin2"
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2 1 / 2 "
Min. Upotus2"
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2 3 / 4
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus (Lb.)4,195 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen jännitys (paunaa)10,300 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9,400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)10,300
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7723HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 50PK
€257.95 /pakkaus