Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 6902SD-PWR -holkkiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 100PK | CG6MNE 448L05

DEWALT 6902SD-PWR-holkkiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MNE Malli: 6902SD-PWRRistiviite: 448L05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus1 1 / 4 "
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,670
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,945

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 6902SD-PWR-holkkiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 100PK
€423.36 /pakkaus