Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS KB-545-SS painekuppi ruostumatonta terästä | AE9WAW 6MVG6

DEVILBISS KB-545-SS painekuppi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9WAW Malli: KB-545-SSRistiviite: 6MVG6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,531.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepistoolikuppi
Koko2 kpl
Kannen tyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEVILBISS KB-555 kupin paine 2 Qt | AD9LJQ 4TH11 KB-555€920.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS KB-545-SS painekuppi ruostumatonta terästä
€1,531.87 / yksikkö