BUILDPRO TMQB52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300 Nitriitti | AC4KNT 30D348

BUILDPRO TMQB52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300 Nitrattu

Varastossa
Tuote: AC4KNT Malli: TMQB52238Ristiviite: 30D348

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,145.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspöytä
Säädettävä korkeusEi
VäriMusta / keltainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPöytälevyt nitrattu (lämpökäsitelty), pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi
Kantavuus1300 lbs.
Kokonaissyvyys22 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys38 "
Työn pinnan syvyys22 "
Työn pintakuvioCNC-koneistetut 5/8 "reiät 2" ruudukkokuviossa ja 1-3 / 4 "urat levyjen välillä
Työn pinnan leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.49
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)62.87
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpinnan paksuus (0.625 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TMQB52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300 Nitrattu
€2,145.99 / yksikkö