Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS KB-555 kupin paine 2 Qt | AD9LJQ 4TH11

DEVILBISS KB-555 kupin paine 2 Qt

Varastossa
Tuote: AD9LJQ Malli: KB-555Ristiviite: 4TH11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€920.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepistoolikuppi
Koko2 kpl
Kannen tyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEVILBISS KB-545-SS painekuppi ruostumatonta terästä | AE9WAW 6MVG6 KB-545-SS€1,531.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS KB-555 kupin paine 2 Qt
€920.92 / yksikkö