Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS JGA-654 imusyöttösuutin 0.070 tuumaa / 1.8 mm | AD9LJP 4TH07

DEVILBISS JGA-654 Imusyöttöruiskutuspistooli 0.070 tuumaa / 1.8 mm

Varastossa
Tuote: AD9LJP Malli: JGA-654Ristiviite: 4TH07
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
€899.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus14.0 cfm @ 60 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti1 kpl
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiLappo
Suuttimen koko0.070 "/ 1.8 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueHyvin matala tai keskitasoinen
Kuvion koko13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS JGA-654 Imusyöttöruiskutuspistooli 0.070 tuumaa / 1.8 mm
€899.36 / yksikkö