DEVILBISS HFRL-508 Öljyn ja veden poisto säätimellä | AE6CNN 5PVF5

DEVILBISS HFRL-508 öljy- ja vesiimuri säätimellä

Varastossa
Tuote: AE6CNN Malli: HFRL-508Ristiviite: 5PVF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiMuovi
Säätöalue0 - 125 psi
KulhomateriaaliMuovi
Kulhon koko17 oz.
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 4 "NPT
Max. Virtaus50 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys10 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8421916000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS HFRL-508 öljy- ja vesiimuri säätimellä
€723.69 / yksikkö