Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS HARG-510 -ilmansäädin mittarilla 250 Psi 150f | AD9LJT 4TH15

DEVILBISS HARG-510 ilmansäädin mittarilla 250 Psi 150f

Varastossa
Tuote: AD9LJT Malli: HARG-510Ristiviite: 4TH15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
Säätöalue5 - 100 psig
Mittarin satama1/8 "FNPT
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin suunnitteluKalvo, keventävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueMax. PaineMaks. LämpötilaVenttiilin suunnitteluHinta
DEVILBISS HAV-501 -ilmansäädin mittarilla 125 Psi 180f | AD9LJY 4TH22 HAV-5010 - 175 psi125 psi180-astetta FIlman säätö€100.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS HARG-510 ilmansäädin mittarilla 250 Psi 150f
€252.89 / yksikkö