Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS HAV-501 -ilmansäädin mittarilla 125 Psi 180f | AD9LJY 4TH22

DEVILBISS HAV-501 ilmansäädin, mittari 125 Psi 180f

Varastossa
Tuote: AD9LJY Malli: HAV-501Ristiviite: 4TH22
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
€100.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
Säätöalue0 - 175 psi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin suunnitteluIlman säätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueMax. PaineMaks. LämpötilaVenttiilin suunnitteluHinta
DEVILBISS HARG-510 -ilmansäädin mittarilla 250 Psi 150f | AD9LJT 4TH15 HARG-5105 - 100 psig250 psi150-astetta FKalvo, keventävä€252.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS HAV-501 ilmansäädin, mittari 125 Psi 180f
€100.04 / yksikkö