Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS EGA-503-390F -ruiskupistooli .042 / 1.1 mm | AD4MNP 41U070

DEVILBISS EGA-503-390F tavallinen ruiskupistooli .042 /1.1mm

Varastossa
Tuote: AD4MNP Malli: EGA-503-390FRistiviite: 41U070
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
€735.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus3 cfm @ 30 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti8 oz.
Nesteen toimitusnopeusKeskitasosta nopeaan
Nesteen toimitustyyppiSifoni / paine
Suuttimen koko0.042 "/ 1.1 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueAlhaisesta keskitasoon
Kuvion koko10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS EGA-503-390F tavallinen ruiskupistooli .042 /1.1mm
€735.29 / yksikkö