Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS DPC-67-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - pakkaus 24 | AE2MCW 4YEJ6

DEVILBISS Kertakäyttöinen levysuodatin DPC-67-K24 - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MCW Malli: DPC-67-K24Ristiviite: 4YEJ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen levysuodatin
mikronia200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaPkg. MääräHinta
DEVILBISS DPC-65-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - 24 kpl pakkaus | AE2MCU 4YEJ4 DPC-65-K2412524€26.18
DEVILBISS DPC-42-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - pakkaus 24 | AE2MCV 4YEJ5 DPC-42-K2412524€27.96
DEVILBISS DPC-66-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - pakkaus 24 | AE2MCX 4YEJ7 DPC-66-K2420024€27.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS Kertakäyttöinen levysuodatin DPC-67-K24 - 24 kappaleen pakkaus
€26.79 /pakkaus