Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS DPC-42-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - pakkaus 24 | AE2MCV 4YEJ5

DEVILBISS Kertakäyttöinen levysuodatin DPC-42-K24 - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MCV Malli: DPC-42-K24Ristiviite: 4YEJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen levysuodatin
mikronia125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaPkg. MääräHinta
DEVILBISS DPC-65-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - 24 kpl pakkaus | AE2MCU 4YEJ4 DPC-65-K2412524€26.18
DEVILBISS DPC-67-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - pakkaus 24 | AE2MCW 4YEJ6 DPC-67-K2420024€26.79
DEVILBISS DPC-66-K24 kertakäyttöinen levysuodatin - pakkaus 24 | AE2MCX 4YEJ7 DPC-66-K2420024€27.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS Kertakäyttöinen levysuodatin DPC-42-K24 - 24 kappaleen pakkaus
€27.96 /pakkaus