Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS DPC-60-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus | AE2MCQ 4YEJ1

DEVILBISS DPC-60-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MCQ Malli: DPC-60-K10Ristiviite: 4YEJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset mittausohjaimen lisäosat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DEVILBISS DPC-59-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus | AE2MCR 4YEJ2 DPC-59-K1010€43.52
DEVILBISS DPC-61-K10 Kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus | AE2MCT 4YEJ3 DPC-61-K1010€56.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS DPC-60-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus
€49.21 /pakkaus