Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS DPC-61-K10 Kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus | AE2MCT 4YEJ3

DEVILBISS DPC-61-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MCT Malli: DPC-61-K10Ristiviite: 4YEJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset mittausohjaimen lisäosat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DEVILBISS DPC-60-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus | AE2MCQ 4YEJ1 DPC-60-K1010€49.21
DEVILBISS DPC-59-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus | AE2MCR 4YEJ2 DPC-59-K1010€43.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS DPC-61-K10 kertakäyttöiset mittausohjeet - 10 kpl pakkaus
€56.32 /pakkaus