Suora linjan toimintapihdit käytetään puristimen männän siirtämiseen akselia pitkin työntämällä / vetämällä tai suoralla kytkimellä. Nämä kiristimet voidaan lukita kahteen asentoon (sekä ojennettuna että sisään vedettynä), jotta niitä voidaan käyttää vetävinä ja työntävinä pidikkeinä. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi kiinnitys-, testaus-, CNC -koneistus- ja muoviruiskutussovelluksissa auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 624-MM -kiinnike on varustettu vipukahvalla pyöreän männän siirtämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Tämän pidikkeen kierteitetyssä rungossa on läpireikä, joka helpottaa asennusta, ja metriset sisäkierteet männän nopeaa kiinnitystä varten. Sen kompakti muotoilu vähentää tilantarvetta kiinnittimien asennuksessa ja käytössä, mikä lisää käyttömukavuutta ahtaissa tiloissa. Tämä käsikiristin on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden saavuttamiseksi ja estämään hankaavien ympäristöjen aiheuttamaa kulumista.
Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia manuaalisia puristimia muunnelmissa, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten ja Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää toissijaisena lukkona toimivien puristimien vahingossa tapahtuvan avaamisen, jotta varmistetaan keskellä olevien lukitusolosuhteiden ylläpito.
Käyttö:
- Tämä Destaco 624-MM suoraviivainen puristin on ihanteellinen asennus-, tarkastus- ja hitsauslaitteisiin sekä kiristystoimintoihin kuljetus-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 624-MM suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, jossa on M10 (metrinen) kierre ja 2.63 tuuman liikeraja.
- Siinä on teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja vahinkojen / kulumisen riskin minimoimiseksi.
- Tässä puristimessa on laippapohjainen asennustyyli ja se tarjoaa maksimipitokyvyn 700 lb.
- Siinä on helppo pitää ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Kahva pyörii ylös- tai alaspäin männän siirtämiseksi eteenpäin tai taaksepäin ja kahvan pitämiseksi poissa työalueelta.
- Puristimen männän korkeus on 0.81 tuumaa ja se tuottaa kohdistavan voiman (työntämisen) suhteessa voimaan (vetämiseen) 49: 1 /21: 1.
- Tämä pidike voidaan lukita sekä sisään- että ulos -asentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa 624105-M-kiinnitysalustan, jolla Destaco 624-MM -kiinnike voidaan asentaa nopeasti ja helposti tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Raptor Supplies voi toimittaa 210203-M kuusiokantaiset karat työkappaleiden kiinnittämiseen turvallisesti tällä suoraviivaisella puristimella.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 624-MM suoraviivainen puristin täyttää ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 -standardit, jotka koskevat turvallisuutta, puristimen tehokasta suorituskykyä ja ympäristön terveyttä.
Asennus:
- Destaco 624-MM suoraviivainen puristin kiinnitetään kiinnittimen kierteitetyssä rungossa olevien läpireikien avulla turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 624-MM käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia kiinnikkeitä 3/8-16 keisarillisen männän kierteellä (Destaco 624) turvalliseen asennukseen. Lisää Destaco 624-MM -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 624 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana muunnoksina, joissa on laippa, kapea laippa, suora tai kiinteä pohja asennusta varten. Näitä kiristimiä on saatavana eri pitoisuuksilla ilmaistakseen suurinta ulkoista voimaa, jota lukitusasennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Suoralinjaisissa puristimissa on myös keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet laajennetussa asennossa olevien mäntien kuljettaman matkan perusteella.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi 'pitokapasiteetti' tai 'pitovoima' osoittaa puristimen kykyä pitää laitteita, työkappaleita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suorakulmaista puristinta käytetään manuaalisesti vivulla tai kahvalla männän työntämiseksi työkappaletta vasten ja pitämällä sitä tukevasti.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco yhdistää Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin puristimiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaakseen, että kiristimet pysyvät keskellä olevan vaihtokytkimen tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevissä olosuhteissa. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 624-MMR suoraviivaisen puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja tekniset tiedot vastaavat Destaco 624-MM-käsipuristimen ominaisuuksia.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.