DESTACO 624-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 3" , Pohjan leveys: 1.5 " , Kahva: Suoraan , Tilavuus: 700 paunaa. , Asennusalusta: Laippa , Kokonaispituus: 6.680 " , Toggle Lock Plus: Ei
TyyliMalliMateriaaliKokonaiskorkeusMännän korkeusMännän kierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
624-SS
Ruostumaton teräs5.600 "2.63 "3 / 8-16Suora viiva, reiän läpi, SS€233.32
B
624
Teräs5.600 "0.79 "3 / 8-16Suoraviivainen, aukon läpi€57.12
C
624 MM
Teräs5.6 "0.81 "M10-€98.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?