Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4174 Clamp Block, 45/64 x 45/64 x 11/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AF8ZWC 29PA24

80/20 4174 Clamp Block, 45/64 x 45/64 x 11/16 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AF8ZWC Malli: 4174Ristiviite: 29PA24

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukkia
VäriPoista valinta
Mitat A0.69 "
Mitat B0.71 "
Mitat C0.71 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Leveys568780 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4468 Clamp Block, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AF8ZWD 29PA25 44681.195 "1.142 "1.142 "Poista valinta€30.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4174 Clamp Block, 45/64 x 45/64 x 11/16 tuumaa, alumiinia, kirkas
€28.98 / yksikkö