Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 610-M suoraviivainen toimintapuristin, 800 lb:n kapasiteetti | AJ8BCJ

DESTACO 610-M Straight Line Action Clamp, 800 lb pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BCJ Malli: 610-M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus2.25 "
Pohjan leveys2.25 "
Kahva tyyliValashäntä
Pitokyky800 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus4.41 "
Kokonaispituus6.720 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.7 "
Männän kierteen kokoM10
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)11.2
Laivan pituus (cm)17.07
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 610-M suoraviivainen puristin on suunniteltu kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa eikä ylhäältä, mikä varmistaa työkappaleiden kiinnittämisen rajoitetuissa tiloissa. Tämä suoraviivainen puristin soveltuu sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, testaus, kiinnitys, CNC-työstö, muovin ruiskuvalu, puuntyöstö, metallintyöstö, autonosien kokoaminen ja teollisuuslaitteiden kiinnitys/kevyt puristustyöstö. Destaco 610-M suoraviivainen puristin on kompaktin rakenteen ansiosta vähentänyt tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä lisää käyttömukavuutta ahtaissa tiloissa sekä yksittäisten osien että massatuotannossa. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on laipallinen pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten. Destaco 610-M suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 610-M suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän paljaan pinnan. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 800 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin 210203-M-karan kanssa ja tarjoaa korkealaatuisia automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisuja sekä optimaalisen puristusvoiman.

Käyttö:

Destaco 610-M suoraviivainen puristin on suunniteltu sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnikkeiden tarkastukseen, autojen osien ja kiristyslaitteiden kokoamiseen elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 610-M suoraviivaisessa puristimessa on käänteinen kahvatoiminto, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
  • Tämä suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tässä suoraviivaisessa puristimessa on ergonomisesti muotoiltu kahva lukitusta varten sekä ulosvedetyssä että sisäänvedetyssä asennossa.
  • Destaco 610-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja helppoon ja turvalliseen asennukseen työpöydälle tai tasaisille pinnoille.
  • Tämä suoraviivainen puristin pystyy kantamaan jopa 800 lb:n kuorman.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 210203-M: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 610-M suoraviivaisen puristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös vaurioituneiden tai kuluneiden karojen vaihtamiseen puristimien käyttöiän pidentämiseksi ja vaurioitumisen riskin vähentämiseksi, kun kumitulpat alkavat kulua.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 610-M suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 610-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?

A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?

V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMännän kierteen kokoPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaMännän korkeusMäntäHinta
DESTACO 610 suoralinjainen puristin, laipallinen pohja, pyöreä mäntä, 800 lb | AC8PLF 3CXT3 6103 / 8-16800 paunaa.EiTeräsLaippa1.7 "Pyöreä€60.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 610-M Straight Line Action Clamp, 800 lb pitokapasiteetti
€71.04 / yksikkö