Destaco 334-R vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ovien, kansien tai kansien nopeaan kiinnittämiseen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se pystyy kantamaan jopa 1000 lb:n kuormia, ja siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Puristin on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismilla, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä. Tämä vetopuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin kalastusvälinelaatikoiden salpa. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä ihanteellisen esineiden, kuten muottien ja ovien sulkemiseen. Destaco 334-R vetotoiminen salpapuristin käyttää voimaa suorassa, suorassa suunnassa, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Lisäksi se tarjoaa etua, kun puristin on asennettu pystysuoraan kahvan taka- ja lukitusasennossa, mikä estää osia putoamasta eteenpäin.
Käyttö:
Tätä Destaco 334-R vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 334-R vetotoiminen salpapuristin sisältää keskimmäisen kiertoliikkeen, joka takaa tukevan otteen raskaita voimia, kuten muovipuristuksessa syntyviä voimia vastaan.
- Sen mukana tulee kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa vaivattoman säädön.
- Tässä sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
- Destacon vetosalpapuristin on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Destaco 334-R -puristimessa on varustettu lukitusreikä tappia tai lukkoa varten.
- Patentoitu peukalonhallintavipu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
- Se on varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avaamisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 334101: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään merkin 334-R vetotoimisen salpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen takaamiseksi kahvaa painettaessa.
- Destaco 334215: Nämä vaihtokoukkukokoonpanot auttavat käyttäjiä nousemaan ylös ja poistamaan tai liittämään kuormia koukkuun tai siihen. Nämä koukut ovat pidempiä kuin tavalliset koukut.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 334-R vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 334-R vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Puristin voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismi?
A. Destacon kiinnittimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.