Destaco 334-RM-50 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean kiinnittämisen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se pystyy kantamaan jopa 1000 lb:n kuormia, ja se on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi. Puristimessa on Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avautumisen. Tämä vetopuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin salpattavat kalastusvälinelaatikot. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä ihanteellisen muottien sulkemiseen ja ovien lukitsemiseen. Destaco 334-RM-50 vetotoiminen salpapuristin kohdistaa voiman suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Lisäksi puristin voidaan kiinnittää pystysuoraan takaapäin kahvan ollessa takana ja lukittuna, mikä estää komponenttien putoamisen eteenpäin. Destaco tarjoaa tämän puristimen 50 mm pidemmällä koukulla kuin vakiopituus.
Käyttö:
Tätä Destaco 334-RM-50 vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 334-RM-50 vetotoiminen salpapuristin sisältää keskikohdan yläpuolisen kääntötoiminnon, joka takaa tukevan otteen raskaita voimia vastaan, kuten muovipuristuksessa syntyviä voimia vastaan.
- Tässä sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
- Sen mukana tulee kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa vaivattoman säädön.
- Se on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Tässä Destacon vetotoimisalpapuristimessa on sisäänrakennettu lukitusreikä tappi- tai lukitustoimintoja varten.
- Patentoitu peukalonhallintavipu tarjoaa joustavan käytön yhdellä kädellä.
- Tämä 334-RM-50 puristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää tärinän aiheuttamat tahattomat avaukset.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 334101: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään merkin 334-RM-50 vetotoimisalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen varmistamiseksi kahvaa painettaessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 334-RM-50 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 334-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismi?
A. Destacon kiinnittimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.