Destaco 324-SS pystysuunnassa vedettävä salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen. Tämä puristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen kuljetus- ja valmistussovelluksissa. Destacon vetopuristin mukana tulee salpalevy ja se on asennettu kohtisuoraan salpapintaan nähden turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi. Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi. Destacon vetopuristimessa on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen). Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Se voidaan helposti irrottaa avaamalla sen laipallisen alustan ruuvit ruuvimeisselillä. Destaco 324-sarjan salpapuristimet ovat saatavana myös hiiliteräsrakenteisina ja Toggle Lock Plus -versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 324-SS pystysuunnassa vedettävä salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 324-SS vetotoiminen salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Tämän salpapuristimen mukana tulee salpalevy ja se on asennettu kohtisuoraan salpapintaan nähden turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen).
- Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvit irti.
- Tässä pystysuorassa vedettävässä salpapuristimen kahvassa on muovikahva, joka estää käden luistamisen kesken käytön.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 324915: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään salpalevyn ja työkappaleen pitämiseen Destaco 324-SS pystysuuntaisen vetosalpapuristimen avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 324-SS vetotoiminen salpapuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 324-SS pystysuunnassa vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla sen ruuvit irti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia vetokiinnittimiä muissa rakenteissa?
V. Kyllä, ruostumattomasta teräksestä valmistetun Destaco 324-SS -salpapuristimen lisäksi tuotemerkki toimittaa myös hiiliteräksisiä salpapuristimia (Destaco 324 & Destaco 324-R).
K. Mikä on pystysuora vetokytkimen salpa?
A. Destacon vetosalpapuristimissa on vaakasuoraan sijoitetut kahvat, joissa on pystysuora U-koukkumuotoilu, mikä tekee niistä sopivia kansien, ovien, tynnyreiden, astioiden, säiliöiden ja kansien lukitsemiseen sekä kokoonpano- ja muovaustoimintoihin.
Q. Miten pystysuorat vetokytkimet toimivat?
A. Tietyissä U-koukkutyyppisissä salpapuristimissa (kuten Destaco 324-SS:n pystysuorassa vedossa) on pitkä U-koukku, joka kiinnitetään manuaalisesti kahvan avulla. Työkappaleeseen ruuvataan myös lukitusrakenne, joka pitää kiinni puristimen U-koukun, jolloin puristimen ja työkappaleen välinen jännitys pysyy turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia vetokiinnityksiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuuntaiset kahvan vaihtokiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?
V. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi ne tarkoittavat tunnistettavaa aluetta. Tämä tehdään varoittaakseen käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.