Destaco 207-ULB pystysuuntaista kahvan vipupuristinta käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousipuristimille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Se on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. Tässä vaihtopuristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Tässä pystysuorassa kiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka tekee rakenteesta jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla. Tämä pystysuora pidike mahdollistaa tangon ja kahvan avautumiskulmat 99 ja 57 astetta. Tämä pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, kahva ja puristinvarsi ja hitsata ne haluttuun asentoon erilaisiin kiinnityssovelluksiin. Destaco 207-ULB pystysuoraan kiinnittimeen on integroitu ergonomisesti suunniteltu kahva vähentämään rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kiinnittää ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä.
Käyttö:
Destaco 207-ULB pystysuoraa kiinnikettä käytetään auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-ULB pystysuorassa kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden.
- Tämä pystysuora kiinnityspuristin on varustettu neopreenikaralla, joka varmistaa lujuuden ja suurimman puristusvoiman.
- Destaco 207-ULB pystysuoraan kiinnittimeen on integroitu ergonominen kahvakahva, joka takaa liukastumisenestokyvyn.
- Tämä pystysuora pidike mahdollistaa tangon ja kahvan aukot 99 ja 57 astetta vastaavasti.
- Tämä pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 375 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 225208-M: Tämä litteäkärkinen neopreenikara on yhteensopiva useiden Destacon puristimien kanssa, mukaan lukien 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227- UB, 225-U, 225-UR, 225-UB ja 817-UE. Tämä kara voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille ja se voidaan vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua. Litteäkärkinen kara on öljynkestävä ja LABS-vapaa. Tämä kara sisältää vastamutterit nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten sekä mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyden välillä. Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207-ULB pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ja varmistaa hyvän ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 207-ULB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.