Destaco 207-LB pystysuora pidike on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen paikallaan puuntyöstö- ja tuotantolaitoksissa. Tämä pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu tarjoamaan kiinteä vaihtoehto irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaaleja työtasolle. Se kiinnittyy työtasoon ja pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco 207-LB pystysuoraan kiinnityspuristin suuntaa kahvan pystysuoraan 90 asteen avautumiskulmaan. Tämä pystysuoraan pitävä vipupuristin koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Destaco 207-LB pystysuoraan kiinnityspuristin mahdollistaa toimenpiteen suorittamisen ilman, että puunpalan usein liikkuva liike ei huolehdi. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaavat maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Suuri puristusvoima ja joustava säädettävyys ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Tässä pystysuorassa kiinnittimessä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä Destacon vipupuristin on varustettu erittäin lujalla, taotulla seosteräksellä olevalla kiristysvarrella, joka lisää lujuutta ja kestää enintään 500 lb:n kuorman.
Tarjoamme myös 207-LBR pystysuorat kiinnikkeet, joissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja puristin pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
Käyttö:
Destaco 207-LB pystysuoraa kiinnikettä käytetään kiinnitysten tarkastamiseen, kokoonpanoon/testaukseen, kevyeen koneistukseen ja puuntyöstöön ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-LB pystysuora kiinnityspuristin on varustettu neopreenikaralla, joka tarjoaa fyysistä sitkeyttä ja maksimaalista puristusvoimaa.
- Tässä pystysuorassa kiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka tekee rakenteesta jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
- Destaco 207-LB pystysuoraan kiinnittimeen on integroitu ergonominen kahvakahva, joka helpottaa käsittelyä ja vähentää käyttäjän väsymistä.
- Destaco 207-LB pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 500 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207-LB pystysuora pidike on yhteensopiva merkin M8- tai 5/16-karan kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207-LB pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti turvallisuuden, puristimen tehokkaan toiminnan ja ympäristöterveyden kannalta.
Asennus:
- Destaco 207-LB pystysuorassa kiinnikkeessä on suora pohja ja asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Destaco 207-LB:n kaltaisissa puristimissa on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?
A. Puristamisen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan laitteen mukana suojaamaan hankauksen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta).
K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on mitattu nimenomaan Newtoneissa. Käytä vipupuristimen kokoa koskevia tietoja määrittääksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puu, sitä suurempi paine vaaditaan. Joten suosittelemme, että riippumatta siitä, onko puristin vahva tai suuri kohdistamaan tarpeeksi painetta, on välttämätöntä käyttää erilaisia työkaluja. Tämä lisää painetta.
K. Kuinka painettuna toimivat puristimet toimivat?
A. Destacon kiinnityspuristimet kohdistavat voimaa alaspäin. Se on kohtisuorassa pintaan kiinnittäviin työkaluihin nähden. Niitä on pysty- ja vaakasuuntaisina.