Destaco 207-LBR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään työkappaleita tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Tämä pystysuora pitopuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Destacon manuaalisessa kiinnityspuristimessa on pitkä kiinteä tangon kiinnitysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Destaco 207-LBR puristin varmistaa pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää keskilukitustilan koko kiristyksen ajan. Sen muovinen kahva takaa maksimaalisen otteen ja vipuvaikutuksen pitkäaikaiseen puristimen käyttöön. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella hitsaus- ja koneistussovelluksiin. Destaco 207 -sarjan kiinnikkeet tarjotaan myös laippapohjaisena U-tankona ja laippapohjaisena kiinteänä tankoversiona Raptor Supplies. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Käyttö:
Destaco 207-LBR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, mukaan lukien puuntyöstö, kiinnikkeiden tarkistus, kevyt koneistus sekä kokoonpano- ja testaussovellukset.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-LBR pystysuunnassa pitävä lukituskiinnike on kompakti muotoilu helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa.
- Tämän vaihtopuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sinkitty pinta takaa kulutuskestävyyden.
- Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää keskilukitustilan koko kiristyksen ajan.
- Destacon pystysuoraan kiinnityspuristimessa on kiinteä kiinnitystanko, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207105 pulttipidintä käytetään korvaamaan rikkoutuneet / kuluneet pidikkeet Destaco 207-LBR pystysuorassa kiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207-LBR pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 207-LBR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille / työpöydälle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 207-LBR suorapohjaisen kiinteän tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa laipallista pohjaa U-tankoa (Destaco 207-U) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 207-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Pystysuuntaisissa puristimissa, kuten Destaco 207-LBR:ssä, on kiinteä tankomainen kiristysvarsi, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää tankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.