Destaco 206-HSS vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu materiaalien / työkappaleiden kiinnittämiseen työpöydälle puuntyöstökoneissa. Tämä pidätinpuristin on sopiva valinta toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko tehtävän ajan. Siinä on U -muotoinen tanko, joka on suunniteltu varmistamaan karan nopea säätö (ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusiokanta). Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille. Tämä vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu takaamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Tässä puristimessa on muovikahva, joka tarjoaa maksimaalisen vivun kiinnityksen aikana ja varmistaa käyttäjän mukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destaco 206-HSS vaakasuorassa pidettävässä kytkinlukossa on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa korkean iskulujuuden ja minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Tätä vaihtopuristinta ei kuitenkaan suositella hitsaus- ja työstösovelluksiin. Destaco 206 -sarjan kiinnikkeitä on saatavana myös matala U -palkkityylinen muotoilu Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 206-HSS vaakasuora painonappikiinnityspuristin on suunniteltu kokoonpano- ja kemiallisiin käsittelytoimenpiteisiin, sulkimien kiinnittämiseen ja erilaisiin kevyisiin kiinnityssovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 206-HSS vaakasuorassa pidettävä kytkinlukituspuristin on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa kevyen kiinnityksen vaikeasti tavoitettavissa oleviin alueisiin ja ahtaisiin tiloihin.
- Siinä on muovikahva, joka takaa maksimaalisen pidon kiinnityksen aikana ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon vaakasuorassa pidettävässä lukituspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
- Siinä on korkea, U -muotoinen puristustanko, joka on suunniteltu antamaan maksimaalinen etäisyys kiristyspalkin alle.
- Destacon vaakasuorassa pidettävässä lukituspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppiset käsipuristimet, matalaprofiiliset T -tyyliset kahvapuristimet ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205943-M ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusiokantakara on saatavana rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 206-HSS vaakasuorassa pidätyskytkimen pidikkeessä.
- Laipallista aluslevyä Destaco 105906 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 206-HSS vaakasuoraan pidettävä kytkinlukko on valmistettu ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 -standardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 206-HSS vaakasuorassa pidettävässä lukituspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämän suoraviivaisen puristuskiinnikkeen voi laipan pohjansa vuoksi irrottaa helposti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, Destaco 206-HSS -laippapohjan, korkean U-palkkivariantin lisäksi brändi tarjoaa myös laippapohjan, matalan U-palkityylin Destaco 206-SS vaakasuorat kiinnikkeet samoin.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorassa pitävässä puristimessa on vaakasuoraan sijoitettu kahva, ja se sopii työkappaleen pitämiseksi paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstö.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joitakin U-palkkityyppisiä puristusvarsipuristimia, kuten Destaco 206-HSS-käsipidikkeitä, käytetään manuaalisesti kahvalla / vivulla. Tämä vaakasuora kahvan liike työntää varren työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun se on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.