Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESCO INDUSTRIES 35686 Harja Flat Nylon Musta | AF3YWT 8FYL2

DESCO INDUSTRIES 35686 Harja Flat Nylon Black

Varastossa
Tuote: AF3YWT Malli: 35686Ristiviite: 8FYL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHajottava harja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DESCO INDUSTRIES MDA-4167 Harja Pitkä Nylon Musta | AF4CPN 8PWX2 MDA-4167€27.47
DESCO INDUSTRIES MDA-4168 Harja Kaareva nailonmusta | AF4FUR 8V798 MDA-4168€59.18
DESCO INDUSTRIES MDA-4166 Harja Flat Nylon Musta | AF4RLV 9GT46 MDA-4166€41.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESCO INDUSTRIES 35686 Harja Flat Nylon Black
€31.33 / yksikkö