DEMAG U22-200 Vaunu, 4800 Lb Kantavuus | CP3MJH 34A048

U22-200 Vaunu, 4800 Lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CP3MJH Malli: U22-200Ristiviite: 34A048

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€705.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEMAG CF 5 -vaunu, 1200 Lb:n kantavuus | CP3MJG 34A045 CF 5€291.31
DEMAG U34-310 Vaunu, 7500 Lb Kantavuus | CP3MJJ 34A049 U34-310€903.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

U22-200 Vaunu, 4800 Lb:n kantavuus
€705.02 / yksikkö