DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 sähköketjunostin 1100 Lb. 26 jalkaa | AC6JBB 34A038

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Sähköketjunostin 1100 Lb. 26 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6JBB Malli: DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60Ristiviite: 34A038

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,065.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla2.9
JarruDC-levy
Koko1100 lb
LuokitteluH4
kytkinYlikuormitusluisti
Värisininen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto12-22 jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys8-5 / 16 "
Asunnon pituus21.5 "
Kotelon leveys11 "
Hz60
Nostaa26 ft.
Nostonopeus0 - 26 fpm
Kantavuus1000 lb
VoiteluHuoltovapaa jopa 10 vuotta.
Min. Koukkujen välillä16.437 "
Moottori HP0.98
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Koukkujen välilläVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMoottori HPKunnioittavaJänniteAsunnon syvyysAsunnon pituusHinta
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 sähköketjunostin 275 Lb. 26 jalkaa | AC6HYR 33Z982 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/6013.875 "1.35275 lb0.314606-13 / 16 "16.5 "€3,031.89
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 sähköketjunostin 275 Lb. 26 jalkaa | AC6HYU 33Z984 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/6013.875 "2.9275 lb0.312306-13 / 16 "16.5 "€3,031.89
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 ​​sähköketjunostin 275 Lb. 26 jalkaa | AC6HYW 33Z986 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/6013.875 "1.2275 lb0.315756-13 / 16 "16.5 "€3,031.89
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 sähköketjunostin 550 Lb. 26 jalkaa | AC6HYY 33Z988 DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/6013.875 "1.55550 lb0.4814606-13 / 16 "16.5 "€3,242.90
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 sähköketjunostin 1100 Lb. 26 jalkaa | AC6HZC 33Z992 DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/6015-11 / 16 "2.51100 lb0.6614608-5 / 16 "18 5 / 16 "€3,778.35
DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 sähköketjunostin 2200 Lb. 26 jalkaa | AC6HZG 33Z996 DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6019-5 / 16 "2.252200 lb1.214609-13 / 16 "20 11 / 16 "€4,448.84
DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 sähköketjunostin 4400 Lb. 26 jalkaa | AC6HZL 34A001 DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6023.5 "6.14400 lb2.424609-13 / 16 "22.625 "€6,063.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Sähköketjunostin 1100 Lb. 26 jalkaa
€7,065.56 / yksikkö