Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P28-8M-50-3 / 4 MPB Takaratas 28 Hampaat 8m Pitch 50m Leveä | AD2GQW 3PED3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P28-8M-50-3/4 MPB hammaspyörä 28 hammasta 8 m jako 50 m leveä

Varastossa
Tuote: AD2GQW Model: P28-8M-50-3/4 MPBRistiviite: 3PED3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Pora Dia.3 / 4 "
Sylinterin tyyppiBPM
Laippa Dia.80.0mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.38 "
Urien lukumäärä28
Dia ulkopuolella.70.080mm
Piki8 mm
Pitch Dia.71.300mm
Leveys60.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tyyppiHolkki vaaditaanLaippa Dia.Urien lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P24-8M-20-JA Takaratas 24 Hampaat 8m Pitch 20m Wide | AD2GQJ 3PEC1 P24-8M-20-JANääntynytJA70.1mm2459.740mm61.120mm43.6mm€196.67
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P28-8M-20-QT Takaratas 28 Hampaat 8m Pitch 20m Leveä | AD2GQK 3PEC2 P28-8M-20-QTNääntynytQT tai H80.0mm2870.080mm71.300mm38.1mm€215.64
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P24-8M-30-JA Takaratas 24 Hampaat 8m Pitch 30m Leveä | AD2GQU 3PED1 P24-8M-30-JANääntynytJA70.1mm2459.740mm61.120mm5mm€204.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P28-8M-50-3/4 MPB hammaspyörä 28 hammasta 8 m jako 50 m leveä
€365.07 / yksikkö