Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA RP47201 patruuna kylpyammeeseen ja suihkuun | AD8YPJ 4NLN5

DELTA RP47201 kasetti kylpyammeeseen ja suihkuun

Varastossa
Tuote: AD8YPJ Malli: RP47201Ristiviite: 4NLN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
MateriaaliMessinki
TyyppiSuihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliHinta
DELTA RP46074 -patruuna kylpyammeeseen ja suihkuun | AD8YPH 4NLN3 RP460744NLL8, 4NLL7, 6NRF8T13420, T13H152, T13020-€100.38
DELTA RP50587 Yhden kahvan hanat | AE9YFH 6NRG0 RP5058710N781, 10N782, 4NLK1500-DST, 520-DST, 501-DST, 501LF-HDF, 520LF-HDFKeraaminen€63.26
DELTA RP32104 patruunakokoonpano-näyttö R 17 Ser | CP3MBB 34G090 RP32104---€150.68
DELTA 063001A Vasen Cer-Teck R -kasetti | CP3MBC 34F965 063001A---€32.75
DELTA 063000A Oikeanpuoleinen Cer-Teck R -kasetti | CP3MBH 34F964 063000A---€32.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA RP47201 kasetti kylpyammeeseen ja suihkuun
€490.97 / yksikkö