Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Levyn juomalasi Ratchet Lock Kiillotettu kromi | AG4LNG 34GU46

DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Levyjen räikkälukko Kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AG4LNG Malli: G RR1250ADEXPCSM1Ristiviite: 34GU46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin räikkälukko
sylinteri7 / 8 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Oven paksuus1 / 4 "
Avain numero6200
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)4
TyyppiLaajennettu pohjalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusTyyppiHinta
DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 -levysekoittimen räikkälukko 7/8 tuumaa. | AG4LND 34GU43 G RR1250R315PCSM11 / 4 "Tavallinen baari€28.57
DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 -levylevyn räikkälukon säädettävä tanko | AG4LNE 34GU44 G RR1250A750PCSM13 / 4 "Säädettävä tanko€29.56
DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 -levysekoittimen räikkälukko 6200 7/8 tuumaa | AG4LNF 34GU45 G RR1250ADHEPCSM13 / 8 "Liima kiinnitetty€40.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Levyjen räikkälukko Kiillotettu kromi
€49.25 / yksikkö