Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 -levylevyn räikkälukon säädettävä tanko | AG4LNE 34GU44

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Levykapselin räikkälukko säädettävä tanko

Varastossa
Tuote: AG4LNE Malli: G RR1250A750PCSM1Ristiviite: 34GU44

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin räikkälukko
sylinteri7 / 8 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Oven paksuus3 / 4 "
Avain numero6200
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)4
TyyppiSäädettävä tanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusTyyppiHinta
DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 -levysekoittimen räikkälukko 7/8 tuumaa. | AG4LND 34GU43 G RR1250R315PCSM11 / 4 "Tavallinen baari€37.35
DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 -levysekoittimen räikkälukko 6200 7/8 tuumaa | AG4LNF 34GU45 G RR1250ADHEPCSM13 / 8 "Liima kiinnitetty€53.21
DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Levyn juomalasi Ratchet Lock Kiillotettu kromi | AG4LNG 34GU46 G RR1250ADEXPCSM11 / 4 "Laajennettu pohjalevy€66.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Levykapselin räikkälukko säädettävä tanko
€38.63 / yksikkö