Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELRIN 2XMW5 sauva asetaalinruskea 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC3YMY

DELRIN 2XMW5 sauva asetaaliruskea 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC3YMY Malli: 2XMW5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriTumman ruskea
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliAsetaalihomopolymeeri
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus8000 psi
TyyppiAF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusVetolujuusTyyppiHinta
DELRIN 2XMG1 tankoasetaali 150 valkoinen 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJB 2XMG1Valkoinen1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.10
DELRIN 2XMG2 tankoasetaali 150 valkoinen 5/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJC 2XMG2Valkoinen5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.47
DELRIN 2XMG3 sauva asetaali 150 valkoinen 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJD 2XMG3Valkoinen3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.89
DELRIN 2XMG4 tankoasetaali 150 valkoinen 7/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJE 2XMG4Valkoinen7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.01
DELRIN 2XMG5 tankoasetaali 150 valkoinen 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJF 2XMG5Valkoinen1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.97
DELRIN 2XMG6 tankoasetaali 150 valkoinen 9/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJG 2XMG6Valkoinen9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.53
DELRIN 2XMG7 tankoasetaali 150 valkoinen 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJH 2XMG7Valkoinen5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELRIN 2XMW5 sauva asetaaliruskea 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€44.34 / yksikkö