DELHI U20-4HD kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 20 tuuman | AB7KAU 23N608

DELHI U20-4HD kannettava tuuletin Räjähdyssuojattu 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KAU Malli: U20-4HDRistiviite: 23N608

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,492.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava räjähdyssuojattu tuuletin
Ilmavirta6850 cfm
Ampeeria13.4
Väripunainen
Syvyys17 "
Vapaa ilma6850 cfm
Korkeus24.375 "
HP1
Suurin virtaus vapaassa ilmassa6850 cfm
Virtalähdesähköinen
RPM1725
Koko20 "
Jännite115 / 230V
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)61.91
Laivan pituus (cm)61.91
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaKorkeusHPKokoJänniteLeveysHinta
DELHI U16-4 Apupuhallin Räjähdyssuojattu 16 Tuumaa | AB7KAR 23N606 U16-43151 cfm6.619.125 "1/316 "115V19.12 "€5,091.32
DELHI U18-4 kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 18 tuumaa | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€5,061.88
DELHI U24-4HD kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 24 tuuman | AB7KAV 23N609 U24-4HD9280 cfm1926.13 "1.524 "115 / 230V26.125 "€8,937.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI U20-4HD kannettava tuuletin Räjähdyssuojattu 20 tuumaa
€7,492.77 / yksikkö