DELHI U16-4 Apupuhallin Räjähdyssuojattu 16 Tuumaa | AB7KAR 23N606

DELHI U16-4 Utility tuuletin Räjähdyssuojattu 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KAR Malli: U16-4Ristiviite: 23N606

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,091.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava räjähdyssuojattu tuuletin
Ilmavirta3151 cfm
Ampeeria6.6
Väripunainen
Syvyys17 "
Vapaa ilma3151 cfm
Korkeus19.125 "
HP1/3
Suurin virtaus vapaassa ilmassa3151 cfm
Virtalähdesähköinen
RPM1725
Koko16 "
Jännite115V
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)48.58
Laivan pituus (cm)48.58
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaKorkeusHPKokoJänniteLeveysHinta
DELHI U18-4 kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 18 tuumaa | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€5,061.88
DELHI U20-4HD kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 20 tuuman | AB7KAU 23N608 U20-4HD6850 cfm13.424.375 "120 "115 / 230V24.38 "€7,492.77
DELHI U24-4HD kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 24 tuuman | AB7KAV 23N609 U24-4HD9280 cfm1926.13 "1.524 "115 / 230V26.125 "€8,937.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI U16-4 Utility tuuletin Räjähdyssuojattu 16 tuumaa
€5,091.32 / yksikkö