DELHI U24-4HD kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 24 tuuman | AB7KAV 23N609

DELHI U24-4HD kannettava tuuletin Räjähdyssuojattu 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KAV Malli: U24-4HDRistiviite: 23N609

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,937.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava räjähdyssuojattu tuuletin
Ilmavirta9280 cfm
Ampeeria19
Väripunainen
Syvyys17 "
Vapaa ilma9280 cfm
Korkeus26.13 "
HP1.5
Suurin virtaus vapaassa ilmassa9280 cfm
Virtalähdesähköinen
RPM1725
Koko24 "
Jännite115 / 230V
Leveys26.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)66.36
Laivan pituus (cm)66.36
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaKorkeusHPKokoJänniteLeveysHinta
DELHI U16-4 Apupuhallin Räjähdyssuojattu 16 Tuumaa | AB7KAR 23N606 U16-43151 cfm6.619.125 "1/316 "115V19.12 "€5,091.32
DELHI U18-4 kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 18 tuumaa | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€5,061.88
DELHI U20-4HD kannettava tuuletin räjähdyssuojattu 20 tuuman | AB7KAU 23N608 U20-4HD6850 cfm13.424.375 "120 "115 / 230V24.38 "€7,492.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI U24-4HD kannettava tuuletin Räjähdyssuojattu 24 tuumaa
€8,937.40 / yksikkö