Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES WL15BB 15 tuuman Louvered Oak -jalusta Nat AE6KET 5TFG5

DECOR GRATES WL15BB 15 tuuman säleikkö tamminen jalkalista Nat

Varastossa
Tuote: AE6KET Malli: WL15BBRistiviite: 5TFG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered Oak jalkalista luonnollinen
Ilmavirta95 cfm
rakentaminenOak Wood etusäleikkö
Syvyys3.74 "
Suorittaa loppuunLakattu Luonnollinen
Korkeus4.65 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)2.3
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)14.5
Avaaminen vaaditaan2.05 x 14.25 "
Kokonaiskorkeus4.65 "
kokonaisleveys14.96 "
Tyyppi15 tuumaa
Leveys14.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi4421903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAvaaminen vaaditaankokonaisleveysTyyppiLeveysHinta
DECOR GRATES WL18BB 18 tuuman Louvered Oak jalkalistat Nat | AE6KEU 5TFG6 WL18BB105 cfm2.00 x 11.5 "18.11 "18 tuumaa18.11 "€61.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES WL15BB 15 tuuman säleikkö tamminen jalkalista Nat
€48.77 / yksikkö