Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES WL18BB 18 tuuman Louvered Oak jalkalistat Nat | AE6KEU 5TFG6

DECOR GRATES WL18BB 18 tuuman säleikkö tamminen jalkalista Nat

Varastossa
Tuote: AE6KEU Malli: WL18BBRistiviite: 5TFG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered Oak jalkalista luonnollinen
Ilmavirta105 cfm
rakentaminenOak Wood etusäleikkö
Syvyys3.74 "
Suorittaa loppuunLakattu Luonnollinen
Korkeus4.65 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)2.25
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)11.75
Avaaminen vaaditaan2.00 x 11.5 "
Kokonaiskorkeus4.65 "
kokonaisleveys18.11 "
Tyyppi18 tuumaa
Leveys18.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4421903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAvaaminen vaaditaankokonaisleveysTyyppiLeveysHinta
DECOR GRATES WL15BB 15 tuuman Louvered Oak -jalusta Nat AE6KET 5TFG5 WL15BB95 cfm2.05 x 14.25 "14.96 "15 tuumaa14.96 "€48.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES WL18BB 18 tuuman säleikkö tamminen jalkalista Nat
€61.03 / yksikkö