Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DDS 284607TC Rotary Shaft Oil Seal, Tc, Nitrile, 28 mm ID, 46 mm Od, 7 mm Width, 7 Psi | CP3FVW 61AV61

DDS 284607TC Pyörivän akselin öljytiiviste, Tc, nitriili, 28 mm sisähalkaisija, 46 mm ulkohalkaisija, 7 mm leveys, 7 Psi

Varastossa
Tuote: CP3FVW Malli: 284607TCRistiviite: 61AV61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€17.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljysinetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DDS 10012010SA Pyörivän akselin öljytiiviste, Sa, nitriili, 100 mm sisähalkaisija, 120 mm ulkohalkaisija, 10 mm leveys | CP2TLG 457Y60 10012010SAÖljysinetti€48.47
DDS 10012012SA Pyörivän akselin öljytiiviste, Sa, nitriili, 100 mm sisähalkaisija, 120 mm ulkohalkaisija, 12 mm leveys | CP2TLH 457Y61 10012012SAÖljysinetti€48.47
DDS 10012513SA Pyörivän akselin öljytiiviste, Sa, nitriili, 100 mm sisähalkaisija, 125 mm ulkohalkaisija, 13 mm leveys | CP2TLJ 457Y63 10012513SAÖljysinetti€48.47
DDS 10013013SA Pyörivän akselin öljytiiviste, Sa, nitriili, 100 mm sisähalkaisija, 130 mm ulkohalkaisija, 13 mm leveys | CP2TLK 61AE42 10013013SAÖljysinetti€70.86
DDS 10013015SA Pyörivän akselin öljytiiviste, Sa, nitriili, 100 mm sisähalkaisija, 130 mm ulkohalkaisija, 15 mm leveys | CP2TLL 457Y64 10013015SAÖljysinetti€48.47
DDS 10014013SA Pyörivän akselin öljytiiviste, Sa, nitriili, 100 mm sisähalkaisija, 140 mm ulkohalkaisija, 13 mm leveys | CP2TLM 457Y65 10014013SAÖljysinetti€48.47
DDS 10212513SA Pyörivän akselin öljytiiviste, Sa, nitriili, 102 mm sisähalkaisija, 125 mm ulkohalkaisija, 13 mm leveys | CP2TLN 457Y74 10212513SAÖljysinetti€49.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DDS 284607TC Pyörivän akselin öljytiiviste, Tc, nitriili, 28 mm sisähalkaisija, 46 mm ulkohalkaisija, 7 mm leveys, 7 Psi
€17.46 / yksikkö